플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 8MSC4N-316 압축 피팅, 1개의 페럴 압축, 2/2인치 크기, SS | AB1ZPK 6PZDXNUMX

PARKER 8MSC4N-316 압축 피팅, 1개의 페룰 압축, 2/XNUMX인치 크기, SS

재고 있음 있음
항목: AB2ZPK 모델: 8MSC4N-316교차 참조: 1PZD6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 68,232 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 피팅
기본 소재금속
본체 재질316 스테인레스 스틸
압축 스레드 크기3 / 4-20
연결 크기1 / 2 "
연결 유형두 개의 페룰
육각 크기13 / 16 "
맥스. 작동 온도.605도 C
최대. 압력6600의 PSI
최소 작동 온도.-255도 C
파이프 크기1 / 4 "
셰이프NPT 수 커넥터
스타일수관에 관
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 외경.1 / 2 "
튜브 크기1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7307290090
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 고압 액체 라인을 위한 손쉬운 조립 및 누출 없는 서비스를 제공하도록 설계된 A-LOK 수형 피팅; 정제소, 발전소, 계기 라인 및 화학 처리에 이상적
  • 이중 페룰 설계로 튜브와 본체 주변의 밀폐를 보장합니다.
  • 강하고 견고한 316 스테인리스 스틸 구조는 최대 6600psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
  • 은도금 너트로 메이크업시 갤 저항성
  • ASME 준수

제품 변형

프로덕트모델자재기본 소재본체 재질최대. 압력파이프 크기셰이프스타일온도. 범위가격
PARKER 4MSC2N-316 압축 피팅, 1개의 페럴 압축, 4/2인치 크기, SS | AB1ZPC 8PZCXNUMX 4MSC2N-316316 SS금속316 스테인레스 스틸9100의 PSI1 / 8 "-수관에 관-425도 ~ 1200도 F₩ 36,505
PARKER 4MSC4N-316 압축 피팅, 1개의 페럴 압축, 4/2인치 크기, SS | AB1ZPD 9PZCXNUMX 4MSC4N-316-금속316 스테인레스 스틸7500의 PSI1 / 4 "NPT 수 커넥터수관에 관-425도 ~ 1200도 F₩ 33,495
PARKER 4MSC6N-316 튜브 피팅, 1인치 크기, 2개의 페럴 압축 | AB1ZPE 1PZDXNUMX 4MSC6N-316316 SS금속316 스테인레스 스틸7200의 PSI3 / 8 "---425도 ~ 1200도 F₩ 50,242
PARKER 4MSC8N-316 압축 피팅, 1개의 페럴 압축, 4/2인치 크기, SS | AB1ZPF 2PZDXNUMX 4MSC8N-316-금속316 스테인레스 스틸6600의 PSI1 / 2 "NPT 수 커넥터수관에 관-425도 ~ 1200도 F₩ 63,297
PARKER 6MSC4N-316 압축 피팅, 3개의 페럴 압축, 8/2인치 크기, SS | AB1ZPG 3PZDXNUMX 6MSC4N-316-금속316 스테인레스 스틸7200의 PSI1 / 4 "NPT 수 커넥터수관에 관-425도 ~ 1200도 F₩ 50,487
PARKER 6MSC6N-316 압축 피팅, 3개의 페럴 압축, 8/2인치 크기, SS | AB1ZPH 4PZDXNUMX 6MSC6N-316-금속316 스테인레스 스틸7200의 PSI3 / 8 "NPT 수 커넥터수관에 관-425도 ~ 1200도 F₩ 54,285
PARKER 6MSC8N-316 압축 피팅, 3개의 페럴 압축, 8/2인치 크기, SS | AB1ZPJ 5PZDXNUMX 6MSC8N-316-금속316 스테인레스 스틸7200의 PSI1 / 2 "NPT 수 커넥터수관에 관-425도 ~ 1200도 F₩ 67,305

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 8MSC4N-316 압축 피팅, 1개의 페룰 압축, 2/XNUMX인치 크기, SS
₩ 68,232 /단위