EATON GH781 시리즈 유압 호스
Eaton GH781 시리즈 유압 호스는 석유, 수성 글리콜 기반 유체, 윤활유 및 물을 사용하는 유압 시스템에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-4X50 | -40에서 212F | 4 | 1 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ₩ 658,192 | |
A | GH781-8X50 | -40에서 212F | 8 | 1 / 2 " | 대부분 | 50ft. | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ₩ 969,569 | |
A | GH781-20X50 | -40에서 212F | 20 | 1-1 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.65 " | 8.25 " | 2500의 PSI | ₩ 3,103,502 | |
A | GH781-6X50 | -40에서 212F | 6 | 3 / 8 " | 대부분 | 50ft. | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ₩ 875,052 | |
A | GH781-12X50 | -40에서 212F | 12 | 3 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.1 " | 4.75 " | 3500의 PSI | ₩ 1,297,712 | |
A | GH781-10X50 | -40에서 212F | 10 | 5 / 8 " | 대부분 | 50ft. | 0.93 " | 4" | 4000의 PSI | ₩ 1,279,145 | |
A | GH781-16X50 | -40에서 212F | 16 | 1" | 대부분 | 50ft. | 1.42 " | 6" | 3000의 PSI | ₩ 1,696,239 | |
A | GH781-24X60FT | -50도 ~ 260도 | -24 | 1.5 | 와이어 강화 | 60 | 2.031 | 10 | 2000 | ₩ 5,994,940 | |
A | GH781-20X60FT | -50도 ~ 260도 | -20 | 1.25 | 와이어 강화 | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | ₩ 4,957,347 | |
A | GH781-32X60FT | -50도 ~ 260도 | -32 | 2 | 와이어 강화 | 60 | 2-17/32 | 12.5 | 1600 | ₩ 6,824,965 |
특징
- 이 유연한 호스를 사용하면 라우팅, 진동 흡수 및 소음 감소가 용이합니다. 견고한 튜빙에 비해 연결된 구성 요소의 움직임을 쉽게 수용합니다.
- 그들은 고무 라인보다 더 강성을 제공하는 강철로 만든 이중 꼰 보강재를 제공하여 내구성, 더 나은 열 분산 및 원활한 흐름을 제공합니다.
- 이 호스는 니트릴/PVC 커버와 함께 제공되어 압축을 줄이면서 미네랄 오일 및 지방에 대한 우수한 내성을 제공합니다.
표준 및 승인
- BV
- ABS
- DNV
- LR
- MED
- BWB
- USCG
- EN45545
- MSHA
자주 묻는 질문
트리플크라운 장점이 뭔가요?
Eaton Aeroquip 시리즈 호스는 까다로운 응용 분야에서 압력 서지, 고온 및 마모를 견딜 수 있는 XNUMX중 크라운 이점을 제공하여 호스 수명을 연장합니다.
Eaton 2겹 유압 호스와 호환되는 호스 피팅 유형은 무엇입니까?
Eaton 2겹 유압 호스는 TTC(Through-The-Cover) 유형 피팅을 갖추고 있어 유밀 밀봉을 달성하기 위해 호스를 압착하기 위한 쉬운 식별을 제공합니다.
이 호스를 유지하는 방법?
- 이 호스는 건조한 곳에 보관해야 합니다.
- 유체 분사, 날아다니는 발사체 및 기타 물질로 이어질 수 있는 커버의 잘림 또는 홈 흔적이 있는지 정기적으로 검사해야 합니다. 손상된 장치는 즉시 교체해야 합니다.
- 꼬이거나 부러진 보강재가 있는지 확인해야 합니다. 구부러진 지점에서 외경이 20% 감소하면 호스를 즉시 교체해야 합니다.
- 호스 유지 관리에 부주의하면 호스 누수, 파열 또는 기타 고장으로 인해 심각한 신체 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교통 문
- 왕복 톱 액세서리
- 슬롯 형 심 스톡
- 보관함
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 측정 장비
- 도어록 및 데드 볼트
- 네일
- 순환 수 히터 및 액세서리
- SNAP-LOC 링으로 E-Fitting
- YALE 림 풀만 볼트, 래커
- KLEIN TOOLS 도구 저장 버킷
- BANNER STAKES Plus Barricade 시스템
- PALMGREN 아버 프레스
- PASS AND SEYMOUR 고무 방진 스트레이트 블레이드 플러그
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25마이크론, 바이톤 씰
- COOPER B-LINE B359 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- WHEATON 셉타스
- WEG PESW 시리즈 밀폐형 스타터