항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 10 |
호스 내부 직경. | 5 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.93 " |
최소 굽힘 반경 | 4" |
작동 압력 | 4000의 PSI |
보강 | 2 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 11.07 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-4X50 | -40에서 212F | 4 | 1 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ₩ 658,192 | |
GH781-6X50 | -40에서 212F | 6 | 3 / 8 " | 대부분 | 50ft. | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ₩ 875,052 | |
GH781-8X50 | -40에서 212F | 8 | 1 / 2 " | 대부분 | 50ft. | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ₩ 969,570 | |
GH781-12X50 | -40에서 212F | 12 | 3 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.1 " | 4.75 " | 3500의 PSI | ₩ 1,297,712 | |
GH781-16X50 | -40에서 212F | 16 | 1" | 대부분 | 50ft. | 1.42 " | 6" | 3000의 PSI | ₩ 1,696,240 | |
GH781-20X50 | -40에서 212F | 20 | 1-1 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.65 " | 8.25 " | 2500의 PSI | ₩ 3,103,502 | |
GH781-20X60FT | -50도 ~ 260도 | -20 | 1.25 | 와이어 강화 | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | ₩ 4,957,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.