그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 |
본체 재질 | PVDF |
연결 유형 | 플레어 |
플레어 타입 | 45 학위 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 212도 |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-0004 | 1 / 4 " | - | PVDF | - | 플레어 | - | 225의 PSI | 화씨 0도 ~ 212도 | 1 | ₩ 32,445 | ||
1213-0006 | 3 / 8 " | - | PVDF | - | 플레어 | - | 225의 PSI | 화씨 0도 ~ 212도 | 1 | ₩ 37,275 | ||
1213-0008 | 1 / 2 " | - | PVDF | - | 플레어 | - | 175의 PSI | 화씨 0도 ~ 212도 | 1 | ₩ 34,580 | ||
1213-0206 | 3 / 8 " | - | PFA | - | 플레어 | - | 225의 PSI | 화씨 0도 ~ 266도 | 1 | ₩ 40,285 | ||
1213-0208 | 1 / 2 " | - | PFA | - | 플레어 | - | 175의 PSI | 화씨 0도 ~ 266도 | 1 | ₩ 42,157 | ||
1213-0212 | 3 / 4 " | - | PFA | - | 플레어 | - | 150의 PSI | 화씨 0도 ~ 266도 | 1 | ₩ 68,635 | ||
1213-0304 | 1 / 4 " | 플라스틱 | PFA, PTFE, ETFE | - | 압축 | - | 225의 PSI | 화씨 32도 ~ 266도 | 1 | ₩ 46,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.