DAYTON 가변 속도 동력 전달 V-벨트
스타일 | 모델 | 각도 | 벨트 타입 | 산업 번호 | 자재 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3휴8 | - | 가변 속도 | 2426V343 | 유연한 상단 패브릭, 폴리 에스테르 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니, 26도 각도 | 35 " | 1.5 " | ₩ 186,777 | |
A | 3헥스2 | - | 가변 속도 | 2430V354 | 유연한 상단 패브릭, 폴리 에스테르 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니, 30도 각도 | 36 9 / 32 " | 1.5 " | ₩ 214,445 | |
A | 3HEU8 | - | 가변 속도 | 1922V338 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 34 13 / 32 " | 1.187 " | ₩ 143,535 | |
A | 3HEV5 | - | 가변 속도 | 1922V454 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 46 " | 1.187 " | ₩ 169,505 | |
A | 3휴4 | - | 가변 속도 | 2322V441 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 44.75 " | 1.437 " | ₩ 218,767 | |
A | 3휴2 | - | 가변 속도 | 2230V275 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 28.25 " | 1.375 " | ₩ 186,777 | |
A | 3HEV6 | - | 가변 속도 | 1922V484 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 49 " | 1.187 " | ₩ 173,810 | |
A | 3HEU6 | - | 가변 속도 | 1922V277 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 28 13 / 32 " | 1.187 " | ₩ 131,477 | |
A | 3헥스1 | - | 코그 | 2430V345 | 고무 고무 | 35 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | ₩ 186,777 | |
A | 3HEV2 | - | 가변 속도 | 1922V403 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 40 29 / 64 " | 1.187 " | ₩ 159,092 | |
A | 3휴7 | - | 가변 속도 | 2322V601 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 60 29 / 32 " | 1.437 " | ₩ 271,512 | |
A | 3HEV7 | - | 가변 속도 | 1922V526 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 53.25 " | 1.187 " | ₩ 182,437 | |
A | 3HEV9 | - | 가변 속도 | 1922V604 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 61 " | 1.187 " | ₩ 208,704 | |
A | 3HEV8 | - | 가변 속도 | 1922V544 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 55 " | 1.187 " | ₩ 189,367 | |
A | 3HEU7 | - | 가변 속도 | 1922V298 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 30 13 / 32 " | 1.187 " | ₩ 134,890 | |
A | 3HEU5 | - | 가변 속도 | 1626V290 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 29.5 " | 1" | ₩ 100,275 | |
A | 3HEU9 | - | 가변 속도 | 1922V363 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 36 29 / 64 " | 1.187 " | ₩ 149,572 | |
A | 3HEV4 | 22 학위 | 가변 속도 | 1922V443 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 44 29 / 64 " | 1.187 " | ₩ 166,897 | |
A | 3HEV3 | 22 학위 | 가변 속도 | 1922V426 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 43.25 " | 1.187 " | ₩ 164,307 | |
A | 3HEU4 | 22 학위 | 가변 속도 | 1422V290 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 29.5 " | 7 / 8 " | ₩ 96,005 | |
A | 3HEV1 | 22 학위 | 가변 속도 | 1922V386 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 39.25 " | 1.187 " | ₩ 154,752 | |
A | 3휴6 | 22 학위 | 가변 속도 | 2322V541 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 54.75 " | 1.437 " | ₩ 246,435 | |
A | 3휴5 | 22 학위 | 가변 속도 | 2322V481 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 48 29 / 32 " | 1.437 " | ₩ 231,752 | |
A | 3HEU3 | 28 학위 | 가변 속도 | 1228V255 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 26 " | 3 / 4 " | ₩ 89,057 | |
A | 3휴9 | 28 학위 | 가변 속도 | 2428V345 | 유연한 상단 패브릭, 폴리 에스테르 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니, 28도 각도 | 35.25 " | 1.5 " | ₩ 186,777 | |
A | 3휴3 | 30 학위 | 가변 속도 | 2230V345 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 35 9 / 32 " | 1.375 " | ₩ 179,847 | |
A | 3휴1 | 30 학위 | 가변 속도 | 2230V273 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 28 " | 1.375 " | ₩ 153,947 | |
A | 3헥스3 | 30 학위 | 가변 속도 | 2830V363 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 37.25 " | 1.75 " | ₩ 306,617 |
가변 속도 동력 전달 V-벨트
Dayton 변속 벨트는 하나의 크랭크축에서 다른 크랭크축으로 회전 에너지를 전달하고 팬 및 워터 펌프와 같은 메커니즘을 구동하도록 설계되었습니다. 폴리에스터 코드 위의 패브릭 커버와 고무 몸체는 과도한 찢어짐으로부터 모터를 보호하고 기름과 열에 저항합니다. 작은 도르래, 넓은 속도 범위, 높은 마력 요구 또는 고온이 있는 시스템에 이상적입니다. 22도, 28도 및 32도 톱니 각도 변형으로 제공되는 다양한 변속 벨트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보관통 및 버킷 액세서리
- 빠른 연결 해제 튜브 피팅
- Splash Shield 스타터 키트
- 실린더 스탠드
- 냉각 조끼 삽입물
- 펜치
- 원심펌프
- 사서함 및 게시물
- 기어링
- 유연한 임펠러 펌프
- EDSAL 추가 선반
- APPROVED VENDOR 45도 팔꿈치 인치 허브
- CONDOR 알루미늄, 보안 표지, 침입 금지
- PROTECTA 고정 길이 포지셔닝 랜야드
- BURNDY 스플 라이스 / 리듀서
- SHUR-LINE 이코노미 그린 롤러 커버
- COOPER B-LINE 유형 4X 피드 스루 와이어웨이 45도 엘보우
- DIXON L40 및 L50 시리즈 표준 윤활기
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 퀼 입력 포함, 크기 30