그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
각도 | 28 학위 |
벨트 타입 | 가변 속도 |
건설 | 코그 |
산업 번호 | 1228V255 |
자재 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 |
외부 길이 | 26 " |
상단 너비 | 3 / 4 " |
UPC | 190735288160 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 4010323000 |
원산지 | JP |
모델 | 각도 | 벨트 타입 | 산업 번호 | 자재 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HEU4 | 22 학위 | 가변 속도 | 1422V290 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 29.5 " | 7 / 8 " | ₩ 96,005 | |
3HEU5 | - | 가변 속도 | 1626V290 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 29.5 " | 1" | ₩ 100,275 | |
3HEU6 | - | 가변 속도 | 1922V277 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 28 13 / 32 " | 1.187 " | ₩ 131,477 | |
3HEU7 | - | 가변 속도 | 1922V298 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 30 13 / 32 " | 1.187 " | ₩ 134,890 | |
3HEU8 | - | 가변 속도 | 1922V338 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 34 13 / 32 " | 1.187 " | ₩ 143,535 | |
3HEU9 | - | 가변 속도 | 1922V363 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 36 29 / 64 " | 1.187 " | ₩ 149,572 | |
3HEV1 | 22 학위 | 가변 속도 | 1922V386 | 유연한 상단 직물, 폴리 에스터 인장 코드, 섬유 강화 본체, 정밀 성형 톱니 | 39.25 " | 1.187 " | ₩ 154,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.