항목 | 레이스 웨이 엔드 캡 피팅 |
색상 | 인터내셔널 화이트 |
커넥터 타입 | TG |
높이 | 2.12 " |
길이 | 5.57 " |
자재 | PVC |
설치 | 스냅 온 |
궤도 유형 | TG70 |
하위 카테고리 | 모자 |
타입 | 비금속 |
폭 | 2.78 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 커넥터 타입 | 높이 | 항목 | 길이 | 하위 카테고리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG70BCIW-X | 인터내셔널 화이트 | TG70 | 0.35 " | 레이스 웨이베이스 커플러 피팅 | 2.78 " | 커플 링 | 1.25 " | ₩ 2,695 | ||
TG70WR-X | 회색 | TG70 | 0.47 " | 레이스 웨이 와이어 리테이너 | 2.77 " | 와이어 리테이너 | 1.8 " | ₩ 822 | ||
TGEEIW | 인터내셔널 화이트 | TG70 | 3.71 " | 레이스 웨이 입구 끝 피팅 | 9.05 " | 엔드 피팅 | 7.51 " | ₩ 13,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.