그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
디자인 | 나일론 폴 |
Duty | 중간의 |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 6.2 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 1.5 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -75도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 40의 파운드 |
두께 | 0.04 " |
도구 코드 | E |
UL 유형 | 2 |
UPC | 074983784288 |
폭 | 0.168 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 색상 | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | 폭 | 디자인 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG150I-C0 | -75도 ~ 185도 F | 나일론 | 검정 | 40의 파운드 | 0.04 " | E | 0.168 " | 나일론 폴 | 100 | ₩ 55,772 | ||
BT1.5I-C | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 자연의 | 40의 파운드 | 0.041 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 0.141 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 44,800 | ||
BT1.5I-C0 | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 검정 | 40의 파운드 | 0.041 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 0.141 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 52,902 | ||
BT1.5I-M | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 자연의 | 40의 파운드 | 0.041 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 0.141 " | 메탈 바브 | 1000 | ₩ 171,027 | ||
BT1.5I-M0 | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 검정 | 40의 파운드 | 0.041 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 0.141 " | 메탈 바브 | 1000 | ₩ 211,662 | ||
BT2I-C | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 자연의 | 40의 파운드 | 0.041 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 0.141 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 67,725 | ||
BT2I-C0 | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 검정 | 40의 파운드 | 0.041 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 0.141 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 74,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.