그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.85 " |
솔기 | 그립 슬리브 |
스터드 크기 | #8 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
원산지 | MX |
모델 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-10F-L | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.78 " | 납땜 | #10 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 82,092 | |
P14-10F-C | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.71 " | 납땜 | #10 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 99,995 | |
P14-8F-C | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.69 " | 납땜 | #8 | 18 ~ 14AWG | 100 | ₩ 99,802 | |
P14-8F-M | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.69 " | 납땜 | #8 | 18 ~ 14AWG | 1000 | ₩ 390,792 | |
PN10-10F-L | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.04 " | 그립 슬리브 | #10 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 216,580 | |
PN10-14F-L | 나일론 | 221도 F | 600V | 1.14 " | 그립 슬리브 | 1 / 4 " | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 145,827 | |
PN10-6F-L | 나일론 | 221도 F | 600V | 1" | 그립 슬리브 | #6 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 176,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.