그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
연결 재료 | 구리 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 없는 |
최대 온도 | 302도 F |
맥스. 전압 | 2000V |
전체 길이 | 1.46 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
터미널 연결 | 주름 |
UPC | 074983870585 |
와이어 범위 | 4 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.