그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
연결 재료 | 구리 |
절연 타입 | 없는 |
최대 온도 | 302도 F |
맥스. 전압 | 2000V |
전체 길이 | 0.91 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
터미널 연결 | 주름 |
UPC | 074983802241 |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
원산지 | MX |
모델 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-10R-C | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.71 " | 납땜 | #10 | 18 ~ 14AWG | 100 | ₩ 108,692 | |
P14-10R-M | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.71 " | 납땜 | #10 | 18 ~ 14AWG | 1000 | ₩ 448,192 | |
P14-14R-C | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.91 " | 납땜 | 1 / 4 " | 18 ~ 14AWG | 100 | ₩ 151,025 | |
P14-14R-M | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.91 " | 납땜 | 1 / 4 " | 18 ~ 14AWG | 1000 | ₩ 587,527 | |
P14-6R-C | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.62 " | 납땜 | #6 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 102,602 | |
P14-6R-M | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.62 " | 납땜 | #6 | 18 ~ 14AWG | 1000 | ₩ 414,680 | |
P14-8R-C | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.71 " | 납땜 | #8 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 98,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.