항목 | 배선 덕트 |
색상 | 회색 |
깊이 | 2" |
치수 A | 2" |
치수 B | 2" |
치수 E | 0.25 " |
치수 J | 0.2 " |
높이 | 2" |
길이 | 1.64ft. |
자재 | 폴리 프로필렌 |
장착 스타일 | 나사산 |
슬롯 높이 | 1.63 " |
슬롯 너비 | 0.2 " |
표준 길이 | 1.64 포트 |
타입 | 힌지 커버 |
UPC | 993271511491 |
벽 유형 | 슬롯 벽 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 56.9 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 깊이 | 타입 | 폭 | 치수 A | 치수 B | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | 폴리 프로필렌 | 회색 | 0.5 " | 힌지 커버 | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | ₩ 65,187 | ||
FL25X25LG-A | 폴리 프로필렌 | 회색 | 1" | 힌지 커버 | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | ₩ 110,705 | ||
CWD3LG6 | 무연 PVC | 회색 | 3.57 " | 코너 덕트 | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ₩ 329,525 | RFQ
| |
CWD4LG6 | 무연 PVC | 회색 | 4.58 " | 코너 덕트 | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ₩ 452,690 | RFQ
| |
CWD3WH6 | 무연 PVC | 백 | 3.57 " | 코너 덕트 | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ₩ 406,612 | RFQ
| |
CWD4WH6 | 무연 PVC | 백 | 4.58 " | 코너 덕트 | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ₩ 360,062 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.