항목 | 코너 배선 덕트 |
색상 | 백 |
깊이 | 3.57 " |
치수 A | 4.4 " |
치수 B | 3.57 " |
높이 | 3.57 " |
길이 | 6" |
자재 | 무연 PVC |
장착 스타일 | 나사산 |
슬롯 높이 | 2.57 " |
슬롯 너비 | 0.2 " |
표준 길이 | 6 포트 |
타입 | 코너 덕트 |
UPC | 07498365193 |
벽 유형 | 슬롯 벽 |
폭 | 4.4 " |
선박 중량 (kg) | 2.44 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 깊이 | 타입 | 폭 | 치수 A | 치수 B | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | 폴리 프로필렌 | 회색 | 0.5 " | 힌지 커버 | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | ₩ 65,187 | ||
FL25X25LG-A | 폴리 프로필렌 | 회색 | 1" | 힌지 커버 | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | ₩ 110,705 | ||
FL50X50LG-A | 폴리 프로필렌 | 회색 | 2" | 힌지 커버 | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 | ₩ 36,102 | ||
CWD3LG6 | 무연 PVC | 회색 | 3.57 " | 코너 덕트 | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ₩ 329,525 | RFQ
| |
CWD4LG6 | 무연 PVC | 회색 | 4.58 " | 코너 덕트 | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ₩ 452,690 | RFQ
| |
CWD4WH6 | 무연 PVC | 백 | 4.58 " | 코너 덕트 | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ₩ 360,062 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.