LUMAPRO 소형 LED 전구, G40, 90 ~ 240VACV
필터
평균 전구 수명 : 50,000 시간. , 평균 수명: 50,000 시간. , 기본 유형: 중간 나사 (E26) , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 320mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 램프 직경: 1.5 " , 램프 모양: G40 , 램프 종류: 미니어처 -G , 전체적인 램프 모양: G , 주요 응용 프로그램: 범용 , 거래 번호: LM40F1WE26 , 전압: 90-240 , 와트: 2.5
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이 그라인더
- 오픈 엔드 렌치
- 키 공백
- 장갑 홀더 클립
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- 공기압 도구
- 장비
- 벤더
- 손 및 휴대용 램프
- 황동
- PROTO 래칫 렌치 세트
- LYON 기록 보관함
- JONARD 삽입 도구
- SIEMENS HMD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- WATTS SS07F 시리즈 스테인리스 스틸 단일 검출기 체크 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 조립 피팅 테스트 티, 소켓 x FPT(플러그 포함)
- BEL-ART - SCIENCEWARE 세척 병
- 3M 테이프
- ELOBAU EloProtect M 시리즈 자기 작동식 안전 센서
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 17