그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 플래그 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.062 " |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 가득 찬 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.58 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.032 "X 0.250" |
UPC | 07498382613 |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 와이어 범위 | 배럴 내부 Dia. | 격리 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNFR14-250FIB-L | 16 ~ 14AWG | 0.08 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.58 " | 맞댄 | 50 | ₩ 159,652 | ||
DNFR14-250FIB-M | 16 ~ 14AWG | 0.08 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.58 " | 맞댄 | 1000 | ₩ 1,854,720 | ||
DNFR18-250FIB-L | 22 ~ 18AWG | 0.062 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.58 " | 맞댄 | 50 | ₩ 158,865 | ||
DR14-250-M | 16 ~ 14AWG | 0.09 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 300V | 0.57 " | 소매 배럴 | 1000 | ₩ 752,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.