DAYTON 송풍기 24 1/2
스타일 | 모델 | CFM @ 2.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H177 | - | 870 | 7945 | 67 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | 2 | ₩ 10,494,452 | |
A | 7H178 | - | 870 | 7945 | 67 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | 2 | ₩ 10,531,325 | |
A | 7H179 | - | 995 | 9179 | 70 | 8.4/4.2 | 2.96 | 182T | 3 | ₩ 11,003,597 | |
A | 7H181 | 10,281 | 1350 | 12,636 | 76 | 19.2/9.6 | 7.37 | 213T | 7.5 | ₩ 11,940,162 | |
A | 7H182 | 11,915 | 1485 | 13,940 | 80 | 24.6/12.3 | 9.82 | 215T | 10 | ₩ 12,434,502 | |
A | 7H180 | 7911 | 1180 | 10,987 | 74 | 13.0/6.5 | 4.92 | 184T | 5 | ₩ 11,106,585 |
송풍기 24 1/2
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/24상 모터가 특징이며 직경이 1-2/870인치이고 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1485~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커피 디켄터 Airpots 및 Urns
- 위험한 위치의 전기 상자
- 휴대용 에어 탱크
- 은폐 된 경첩
- 압력 게이지 사이펀
- >모터
- 마무리공구
- 도관 피팅 및 액세서리
- 도어 및 도어 프레임
- 용접 화학
- APPROVED VENDOR Double Cut Carbide Bur, 포함 된 테이퍼 반경 끝 모양
- ORBIS 직선 벽 컨테이너
- KIPP 1 / 2-13 나사산 크기 스테인레스 스틸 스타 노브
- SIEMENS 회로 차단기 : LMD 시리즈
- KNIPEX 핀셋, Esd
- GENERAL PIPE CLEANERS 사이드 커터 블레이드
- COOPER B-LINE B11 스트럿 채널
- SMC VALVES Zse40 시리즈 진공 스위치
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 200 시리즈 플랜지 헬리컬 기어 감속기