항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 870 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 7945 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 7581 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 7174 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 6705 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 5356 |
dBA @ 5 피트 | 67 |
깊이 | 47-3 / 8 " |
완전 부하 암페어 | 21.4/10.7 |
높이 | 47.875 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 26-3 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.97 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 56HZ |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
출구 높이 | 26.25 " |
출구 폭 | 19.25 " |
상 | 1 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-7 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 24 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 12 " |
폭 | 42.875 " |
선박 중량 (kg) | 235.65 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H178 | - | 870 | 7945 | 67 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | 2 | ₩ 10,531,325 | |
7H179 | - | 995 | 9179 | 70 | 8.4/4.2 | 2.96 | 182T | 3 | ₩ 11,003,597 | |
7H180 | 7911 | 1180 | 10,987 | 74 | 13.0/6.5 | 4.92 | 184T | 5 | ₩ 11,106,585 | |
7H181 | 10,281 | 1350 | 12,636 | 76 | 19.2/9.6 | 7.37 | 213T | 7.5 | ₩ 11,940,162 | |
7H182 | 11,915 | 1485 | 13,940 | 80 | 24.6/12.3 | 9.82 | 215T | 10 | ₩ 12,434,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.