PALMGREN 9682090 벤치 그라인더, 낮은 RPM, 6인치 휠 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 그라인더 |
아버 홀 | 1 / 2 " |
높이 | 11 " |
현재 입력 | 2.5 |
상 | 1 |
RPM | 1750 RPM |
전압 | 120V |
휠 보어 | 1 / 2 " |
휠 지름 | 6" |
휠 너비 | 3 / 4 " |
프로덕트 | 모델 | A | 아버 홀 | 높이 | 최대 RPM | 상 | 전압 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682081 | 7.0/3.5 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 120 / 240V | 8" | ₩ 692,363 | ||
9682082 | 2.2/1.1 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | ₩ 693,000 | ||
9682061 | - | 1 / 2 " | 10 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | ₩ 364,000 | RFQ
| |
9682062 | - | 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | ₩ 444,818 | RFQ
| |
9682071 | - | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | ₩ 595,636 | RFQ
| |
9682101 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 1 | 115 / 230V | 10 " | ₩ 1,101,545 | RFQ
| |
9682102 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 3 | 220 / 440V | 10 " | ₩ 1,101,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.