항목 | 벤치 그라인더 |
A | 4.6/2.4 |
아버 홀 | 1" |
배기 포트 | 2-1 / 2 " |
페이스 휠 | 1" |
HP | 1.75 |
최대 RPM | 1725 |
모터 HP | 1.75 |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 10 " |
바퀴 C에서 C | 20 " |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | A | 아버 홀 | HP | 최대 RPM | 모터 HP | 휠 지름 | 바퀴 C에서 C | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682074 | 3.6/1.9 | 5 / 8 " | 1 | 3450 | 1 | 8" | 16-1 / 2 " | ₩ 851,709 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.