항목 | 선반 |
침대 폭 | 5.31 " |
중심 높이 | 4.92 " |
척 직경 | 5" |
최대 선삭 직경 | 9.84 " |
맥스. 이동 속도 | 분당 118 " |
모터 HP | 1 마력 |
위치 개수 | 8 |
상 | 3 |
위치 결정 정도 | +/- 0.0004 " |
스핀들 속도 | 100-3000 분당 회전 수 |
심 압대 테이퍼 | MT2 |
전압 | 230V |
선박 중량 (kg) | 615.15 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 76.84 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 선삭 직경 | 맥스. 이동 속도 | 모터 HP | 위치 결정 정도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680200 | 14 " | 분당 39.25 인치 | 2.5 마력 | +/- 0.0004 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.