STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 보호용 커플링 커버
필터
자료: 블랙델린
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 길이 | 외부 Dia. | Thread | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CC5R100100 | 1 x 1 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R100012 | 1x3 / 4 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R108100 | 1-1 / 2 x 1 | 4.062 " | 3" | 2 3 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R108108 | 1-1/2 x 1-1/2 | 4.062 " | 3" | 2 3 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R104100 | 1-1 / 4 x 1 | 3.688 " | 2.750 " | 2 1 / 2-12 | RFQ
|
A | CC5R104104 | 1-1/4 x 1-1/4 | 3.688 " | 2.750 " | 2 1 / 2-12 | RFQ
|
A | CC5R102100 | 1-1 / 8 x 1 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | RFQ
|
A | CC5R102102 | 1-1/8 x 1-1/8 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | RFQ
|
A | CC5R008008 | 1/2x1/2 | 2.187 " | 1.750 " | 1 1 / 2-12 | RFQ
|
A | CC5R200200 | 2 x 2 | 5.188 " | 3.750 " | 3-1/2-12 | RFQ
|
A | CC5R012012 | 3/4x3/4 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | RFQ
|
A | CC5R012010 | 3/4x5/8 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | RFQ
|
A | CC5R010008 | 5/8x1/2 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R010010 | 5/8x5/8 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조각 도구
- 재활용 카트
- 회전 보관함 액세서리
- 드럼 분배 및 봉쇄 시스템
- 유압 수동 선택 밸브
- 발전기
- 소방 의류 및 액세서리
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 전선 및 케이블
- 라우터
- BATTALION 잡아 캐치
- AMERICAN TORCH TIP 실드 캡
- CHICAGO-LATROBE 스트레이트 스텁 드릴
- PRO-LINE 용접 표
- ACROVYN 의자 레일, 호박색 체리, 아크로빈
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 2 5/8-8 스레드
- EATON 터미널 블록
- MASTER LOCK 휴대용 잠금 키트
- MORSE DRUM 내부 링크 핀
- BALDOR / DODGE XT70 헤비듀티 윙 풀리