STAFFORD MFG CC5R100100 보호용 커플링 커버, 1 x 1인치 ID 커플링
항목: CJ6LEZ
모델: CC5R100100
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 커버 |
튜브 내경 | 1 x 1 |
길이 | 3.312 " |
자재 | 블랙델린 |
외부 Dia. | 2.500 " |
Thread | 2 1 / 4-12 |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 길이 | 외부 Dia. | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC5R008008 | 1/2x1/2 | 2.187 " | 1.750 " | 1 1 / 2-12 | - | RFQ
|
CC5R010008 | 5/8x1/2 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | - | RFQ
|
CC5R010010 | 5/8x5/8 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | - | RFQ
|
CC5R012010 | 3/4x5/8 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | - | RFQ
|
CC5R012012 | 3/4x3/4 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | - | RFQ
|
CC5R100012 | 1x3 / 4 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | - | RFQ
|
CC5R102100 | 1-1 / 8 x 1 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.