항목 | 밀 / 드릴 머신 |
기본 크기 | 16.5 x 15.5 " |
컬럼 Dia. | 4.53 " |
깊이 | 29 " |
드라이브 유형 | 기어 |
높이 | 85 " |
현재 입력 | 4.9 |
상 | 3 |
퀼 직경 | 68 mm |
스핀들 속도 | 60~3600RPM |
테이블 슬롯 크기 | 14mm |
테이블 작업대 | 16.5 x 15.75 " |
전압 | 460V |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 깊이 | 높이 | 퀼 직경 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680134 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 mm | 230V | ₩ 13,432,363 | RFQ
| |
9680135 | 16.5 x 15.5 " | 29 " | 85 " | 68 mm | 230V | ₩ 15,847,363 | RFQ
| |
9680136 | 29.75 x 18.8 " | 33.5 " | 86.5 " | 70 mm | 230V | ₩ 20,688,818 | RFQ
| |
9680137 | 35.75 x 23.625 " | 40.3 " | 92.5 " | 88 mm | 230V | ₩ 35,035,636 | RFQ
| |
9680138 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 mm | 460V | ₩ 13,432,363 | RFQ
| |
9680140 | 29.75 x 18.8 " | 33.5 " | 86.5 " | 70 mm | 460V | ₩ 20,686,909 | RFQ
| |
9680141 | - | - | - | - | - | ₩ 35,035,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.