항목 | 밀링 머신 바이스 |
Base | 받침 |
침대 /베이스 | 0.001 " |
턱 처짐 | .0.002 "(4000 파운드 기준) |
턱 열기 | 4" |
조 플레이트 | 0.002 " |
턱 타입 | 그루브 |
턱 폭 | 4" |
전체 높이 | 4.75 " |
전체 길이 | 12.125 " |
인후 깊이 | 1 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 9.99 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8466208065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.