항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.354 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TiAlN |
플루트 길이 | 61mm |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | HP255 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 103mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | R 희석 |
생크 직경 | 10mm |
크기 | 9 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 절단 방향 | 동등한 십진수 | 포인트 각도 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 크기 | 치수 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8612244 | 62mm | 오른 손잡이 | 0.096 " | 130 학위 | X | 3.0mm | #41 | 와이어 크기 | ₩ 59,885 | ||
8613349 | 166mm | 오른 손잡이 | 0.531 " | 120 학위 | R | 16.0mm | 17 / 32 " | 분수 인치 | ₩ 417,900 | ||
8663530 | 193mm | 오른손 | 0.602 " | 140 학위 | R 희석 | 16mm | 15.3mm | 메트릭 | ₩ 759,885 | ||
HP255-2047 | 82mm | 오른손 | 0.204 " | 140 학위 | R 희석 | 6mm | 5.2mm | 메트릭 | ₩ 124,652 | ||
HP255-2795 | 91mm | 오른손 | 0.279 " | 140 학위 | R 희석 | 8mm | 7.1mm | 메트릭 | ₩ 154,997 | ||
HP255-3189 | 103mm | 오른손 | 0.318 " | 140 학위 | R 희석 | 10mm | 8.1mm | 메트릭 | ₩ 183,662 | ||
651048411 | 167mm | 오른손 | 0.4844 | 140 학위 | X 희석 | 12.70mm | - | 메트릭 | ₩ 524,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.