그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 14101 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 60mm |
피치 | 0.80mm |
피치 직경 제한 | D7 |
생크 직경 | 5.00mm |
크기 | M5 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 22mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410104801 | 32mm | 증기 산화물 | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 7.20mm | M10 | ₩ 40,950 | |
1410103408 | 22mm | TiCN | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | ₩ 34,300 | |
1410103500 | 22mm | 빛나는 | 3 | 60mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | ₩ 25,952 | |
1410103501 | 22mm | 증기 산화물 | 3 | 60mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | ₩ 26,670 | |
1410100400 | 11mm | 빛나는 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | ₩ 40,600 | |
1410100401 | 11mm | 증기 산화물 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | ₩ 40,600 | |
1410100405 | 11mm | 주석 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | ₩ 41,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.