플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1400154100 나사 성형 탭 성형 3/4 x 10 밝음 | AG3YZE 33WY49

OSG 1400154100 나사 성형 탭 성형 3/4 x 10 밝음

재고 있음 있음
항목: AG3YZE 모델 : 1400154100크로스 참조: 33WY49

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 139,422 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탭을 형성하는 스레드
마감재 빛나는
목록 번호14001
자재고속 강철 코발트
플루트 수4
전체 길이4.25 "
피치10
피치 직경 제한H12
생크 직경0.59 "
크기3 / 4 "
탭 스타일형성
스레드 방향오른손
나사 길이2"
나사 유형UNC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)12.07
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델크기마감재 목록 번호나사 길이나사 유형플루트 수전체 길이피치가격
OSG 1400107700 탭 성형 탭 # 5-40 밝은 | AG3NRM 33PD41 1400107700#5빛나는140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40₩ 32,147
OSG 1400150905 5/8 인치-11 주석을 형성하는 탭을 형성하는 나사 | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "주석140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11₩ 137,077
OSG 1400100105 나사 성형 탭 성형 # 0-80 주석 | AG3UDL 33VX18 1400100105#0주석140015 / 16 "UNF21.625 "80₩ 37,817
OSG 1400100108 나사 성형 탭 성형 # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80₩ 38,745
OSG 1400100400 나사 성형 탭 성형 # 0-80 밝음 | AG3UDN 33VX20 1400100400#0빛나는140015 / 16 "UNF21.625 "80₩ 34,457
OSG 1400100401 나사 성형 탭 성형 # 0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0증기 산화물140015 / 16 "UNF21.625 "80₩ 34,457
OSG 1400100405 나사 성형 탭 성형 # 0-80 주석 | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0주석140015 / 16 "UNF21.625 "80₩ 38,587

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1400154100 나사 성형 탭 성형 3/4 x 10 밝음
₩ 139,422 /단위