항목 | 수레 믹서 |
차축 유형 | 까다로운 |
드럼 Dia. | 22 " |
드럼 재질 | 폴리에틸렌 |
Frame | 헤비 게이지 스틸 |
처리 | 텔레 스코핑 |
HP | 3/4 |
잠금 시스템 | 핀 |
모터 | 115V 다이렉트 드라이브 |
순 무게 | 96의 파운드 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 53 " |
전체 폭 | 25 " |
제품 데이터 시트 | kushlan-제품-350dd.pdf |
크기 | 3-1 / 2 cu. ft. |
UPC | 604804002019 |
휠 지름 | 13.25 " |
휠 너비 | 3" |
휠 | 플랫 프리 고무 |
선박 중량 (kg) | 63.5 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8474310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 드럼 Dia. | Frame | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 크기 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 에폭시 | 44 " | 22 " | 헤비 게이지 스틸 | 47 " | 25 " | - | 3-1 / 2 cu. ft. | 13.25 " | ₩ 1,449,770 | ||
600DD | 46 " | 26 " | 헤비 게이지 스틸 | 50 " | 29 " | 28 | 6 cu. ft. | 14 " | ₩ 1,538,547 | ||
케이프로 350DD | 47 " | - | 헤비 듀티 기어 박스 | 44 " | 25 " | 28 RPM | 3.5큐 피트 | - | ₩ 607,083 | ||
1000DDWB | 70 " | 36 " | 스틸 튜브 | 62 " | 45 " | 28 | 10큐 피트 | - | ₩ 4,668,755 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.