항목 | 수레 믹서 |
A | 6 A |
블레이드 타입 | 강철 |
드럼 재질 | 폴리에틸렌 드럼 |
Frame | 헤비 듀티 기어 박스 |
HP | 1 / 2 hp |
모터 | 120V |
블레이드 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | kushlan-제품-kpro-350dd.pdf |
RPM | 28 RPM |
크기 | 3.5큐 피트 |
휠 크기 | 10 " |
휠 | 플랫 무료 |
선박 중량 (kg) | 81.64 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | US |
A.
A. Kushlan 제품 KPRO 350DD 시멘트 믹서는 최대 180lb의 재료 혼합물을 담을 수 있습니다.
A. Kushlan Products KPRO 350DD 손수레 시멘트 믹서는 양방향으로 회전할 수 있습니다. 일반적으로 이 혼합기는 재료를 혼합하기 위한 한 방향과 혼합물 배출을 위한 다른 방향으로 회전합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.