플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1005300708 오일 탭 바닥 3/8 인치 x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83

OSG 1005300708 오일 탭 바닥 3/8인치 x 16 Ticn

재고 있음 있음
항목: AG3MZQ 모델 : 1005300708크로스 참조: 33PC83

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 132,002 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목오일 탭
마감재 TiCN
목록 번호10053
자재VC-10
플루트 수4
전체 길이3 15 / 16 "
피치16
피치 직경 제한H3
생크 직경0.286 "
크기3 / 8 "
탭 스타일만나는
스레드 방향오른손
나사 길이1.25 "
나사 유형UNC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)1.52
HS 코드8207406000

제품 변형

프로덕트모델크기항목목록 번호나사 길이나사 유형플루트 수전체 길이피치가격
OSG 1005300108 오일 탭 바닥 1/4 인치 x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "오일 탭100531"UNC43.156 "20₩ 109,392
OSG 1005300208 오일 탭 바닥 1/4 인치 x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "오일 탭100531"UNC43.156 "20₩ 125,545
OSG 1005300408 오일 탭 바닥 5/16 인치 x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "오일 탭100531.125 "UNC43 35 / 64 "18₩ 135,310
OSG 1005300808 오일 탭 바닥 3/8 인치 x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "오일 탭100531.25 "UNC43 15 / 16 "16₩ 132,807
OSG 1005301508 오일 탭 바닥 1/2 인치 x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "오일 탭100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13₩ 184,082
OSG 1105300108 스트레이트 플루트 탭 바닥 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6스트레이트 플루트 탭1105325mm미터법 거친380mm1.00mm₩ 123,935
OSG 1105300208 스트레이트 플루트 탭 바닥 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8스트레이트 플루트 탭1105329mm미터법 거친490mm1.25mm₩ 133,035

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1005300708 오일 탭 바닥 3/8인치 x 16 Ticn
₩ 132,002 /단위