그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오일 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 10053 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4 21 / 64 " |
피치 | 13 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.275 " |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 21 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207406000 |
모델 | 크기 | 항목 | 목록 번호 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005300108 | 1 / 4 " | 오일 탭 | 10053 | 1" | UNC | 4 | 3.156 " | 20 | ₩ 105,455 | |
1005300208 | 1 / 4 " | 오일 탭 | 10053 | 1" | UNC | 4 | 3.156 " | 20 | ₩ 125,545 | |
1005300408 | 5 / 16 " | 오일 탭 | 10053 | 1.125 " | UNC | 4 | 3 35 / 64 " | 18 | ₩ 135,310 | |
1005300708 | 3 / 8 " | 오일 탭 | 10053 | 1.25 " | UNC | 4 | 3 15 / 16 " | 16 | ₩ 127,942 | |
1005300808 | 3 / 8 " | 오일 탭 | 10053 | 1.25 " | UNC | 4 | 3 15 / 16 " | 16 | ₩ 130,042 | |
1105300108 | M6 | 스트레이트 플루트 탭 | 11053 | 25mm | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | ₩ 117,810 | |
1105300208 | M8 | 스트레이트 플루트 탭 | 11053 | 29mm | 미터법 거친 | 4 | 90mm | 1.25mm | ₩ 132,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.