항목 | 남성 어댑터 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 파란색 |
연결 유형 | 허브 없음 |
최대. 압력 | 80의 PSI |
외부 Dia. | 2.373 " |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | -20도 ~ 160도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 석사 | 백 | 슬립 | 150의 PSI | 1.9 " | 1 / 2 " | 80 | 화씨 40도 ~ 210도 | ₩ 52,552 | |
3/4 석사 | 백 | 슬립 x 슬립 | 150의 PSI | 1.214 " | 3 / 4 " | 80 | 화씨 40도 ~ 210도 | ₩ 55,930 | |
11/2 석사 | 백 | 슬립 x 슬립 | 150의 PSI | 2.28 " | 1.5 " | 80 | 화씨 40도 ~ 210도 | ₩ 78,050 | |
11/2 석사 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 1.896 " | 1.5 " | 40 | -20도 ~ 160도 F | ₩ 47,967 | |
3 석사 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 3.5 " | 3" | 40 | -20도 ~ 160도 F | ₩ 114,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.