그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 줄이기 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 슬립 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.64 " |
파이프 크기 | 1 "x 3 / 4" |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 210도 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3 / 4x1 / 2 RCLS | 1.386 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 53,952 | |
1x1 / 2 RCLS | 1.675 " | 1 "x 1 / 2" | ₩ 139,037 | |
11 / 2x1 / 2 RCLS | 2.28 " | 1-1/2" x 1/2" | ₩ 134,102 | |
2x11 / 2 RCLS | 2.77 " | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 170,467 | |
2x1 RCLS | 2.767 " | 2 "X 1" | ₩ 185,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.