CHERNE MS2 긴 테스트 볼 플러그
Cherne MS2 긴 테스트 볼 플러그는 바닥 배수구에서 하수관까지 폐기물 스택 테스트에 이상적입니다.
필터
자료: 고무 , 유형: 공기가 들어있는
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축 된 길이 | 수축된 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 274518 | 2 "~ 3" | 1.75"에서 3.25" | 13psi/30피트 | 40의 PSI | 19.44 " | 1.58 " | ₩ 224,140 | |
A | 274526 | 3 "~ 4" | 2.75"에서 4.25" | 13psi/30피트 | 40의 PSI | 23.75 " | 2.38 " | ₩ 258,090 | |
A | 274534 | 4 "~ 6" | 3.5"에서 6.25" | 13psi/30피트 | 30의 PSI | 26.62 " | 3.25 " | ₩ 626,727 |
작동 메커니즘
- 플러그는 적어도 파이프 직경과 같은 거리에 파이프에 위치해야 합니다.
- 인플레이션 호스의 한쪽 끝을 플러그 인플레이션 피팅에 연결합니다.
- 플러그를 고정/차단하십시오.
- 팽창 호스를 통해 플러그에 압력을 가하고 안정화되도록 하십시오.
- 파이프 테스트 또는 플러그의 다른 사용을 진행합니다.
- 플러그가 완전히 수축될 때까지 위험 구역 외부에서 플러그 압력을 해제하고 마지막으로 브레이싱/블로킹 시스템을 제거합니다.
특징
- Cherne MS2 긴 테스트 볼 플러그는 몰딩된 밀봉 리브와 함께 제공되어 누출 없는 밀봉을 보장합니다.
- 그들은 하수관과 와이 수직 라이저를 밀봉하기에 충분히 길다.
- 274518, 274526 및 274534 모델은 백스플래시를 제거하기 위해 다단계 디플레이션을 허용합니다.
- 과도한 팽창을 방지하기 위해 압력 완화 가드가 있습니다.
- 이 장치에는 5피트 연장 호스, 안전 손잡이 및 플러그가 미끄러지는 것을 방지하는 나일론 스트랩이 포함되어 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
Cherne 공압 플러그의 유효 기간은 어떻게 됩니까?
Cherne은 제어된 조건과 화씨 2도에서 0도 사이의 온도에서 보관할 때 모든 공압 플러그(제조일로부터)에 대해 125년 보증을 제공합니다.
플러그의 압력을 얼마나 자주 모니터링해야 합니까?
팽창 압력은 사용하는 동안 최소 4시간에 한 번 점검하고 유지해야 합니다.
플러그가 과도하게 팽창하거나 과소 팽창되면 어떻게 됩니까?
- 과팽창: 플러그가 빠지고 극도의 속도로 파열될 수 있습니다.
- 과소 팽창: 매체와 구속된 플러그가 파이프에서 빠질 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스패너 및 소화전 렌치
- 댐퍼 및 밸브 교체 모터
- 연성 철 파이프 피팅
- 온도 조절기 케이블
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- 고무
- 공기압 도구
- 수레 및 수레 액세서리
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 실험실 보관 및 운송
- PRESCO PRODUCTS CO 깃발 테이프, 물방울 무늬
- GREENLEE PVC 절단기
- DIXON 소화전 어댑터
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 700마이크론, 바이톤 씰
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 660VDC
- CHICAGO PNEUMATIC 니들 홀더
- DINEX 머그컵
- HONEYWELL 공압식 온도 트랜스미터
- LINN GEAR 베벨 기어, 4 직경 피치