그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유통 컨테이너 |
색상 | 초록색 |
내부 높이 | 4" |
내부 길이 | 21.375 " |
안쪽 너비 | 13 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 24 " |
바깥 쪽 너비 | 15 " |
함께 사용 | Mfr. 번호 RCSO24151-1 |
음량 | 0.72 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.72 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 높이 | 색상 | 내부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1215-5 녹색 | 5" | 초록색 | 4.375 " | 12 " | 15 " | Mfr. 번호 RCS01215-1 | 0.32 cu. ft. | 9.375 " | ₩ 42,420 | ||
NSO2415-14 녹색 | 14.5 " | 초록색 | 13 13 / 16 " | 24 " | 15 " | Mfr. 번호 RCSO24151-1 | 2.20 cu. ft. | 21.375 " | ₩ 100,222 | ||
NSO1215-7 회색 | 7.5 " | 회색 | 7" | 12 " | 15 " | - | 0.48 cu. ft. | 9 13 / 32 " | ₩ 45,272 | ||
NSO2422-11 녹색 | 10.75 " | 초록색 | 10.375 " | 24 " | 22.5 " | - | - | 21 13 / 32 " | ₩ 104,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.