ROBERTSHAW 전기 쿡 제어 온도 조절기
1899년부터 Robertshaw는 자동차, 운송, 난방, 저장 및 물 공급 응용 분야를 위한 정교한 제어 장치 및 온도 조절 장치를 제조해 왔습니다. Robertshaw 글로벌 본사는 미국 일리노이주 이타스카에 있으며 12개의 제조 공장과 3개의 엔지니어링 센터를 보유하고 있습니다....Robertshaw 온도 조절 장치 및 전자 제어 시스템 배포용 트레스.더 읽기
스타일 | 모델 | 대체 | 줄기 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5300-027 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ₩ 297,045 | |
B | 5000-813 | - | - | 120 / 277 VAC | ₩ 457,397 | |
C | 5300-100 | - | 13 / 16 " | 250 VAC | ₩ 266,245 | |
D | 5300-651 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ₩ 226,292 | |
E | 5300-612 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ₩ 405,300 | |
F | 5300-406 | - | 13 / 16 " | 밀리 볼트 | ₩ 318,570 | |
G | 5000-811 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ₩ 397,652 | |
F | 5300-401 | - | 13 / 16 " | 밀리 볼트 | ₩ 222,004 | |
H | 5000-851 | - | - | 120 / 277 VAC | ₩ 354,357 | |
C | 5300-711 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ₩ 188,597 | |
I | 5300-641 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ₩ 377,527 | |
J | 5300-618 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ₩ 360,359 | |
K | 5300-114 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ₩ 136,710 | |
L | 5300-015 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ₩ 308,035 | |
M | 5300-146 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ₩ 208,092 | |
N | 5300-041 | 5300 시리즈 | 3 / 16 " | 120 / 277 VAC | ₩ 227,465 | |
D | 5300-735 | Ranco G1 시리즈 | 2" | 120 / 277 VAC | ₩ 238,087 |
전기 쿡 제어 온도 조절기
Robertshaw는 전기 난방, 자동차, 운송, 저장 및 물 공급 애플리케이션을 위한 전기 조리 온도 조절기를 제조합니다. 이 가스 온도 조절기는 Ranco G1 및 5300 시리즈 온도 조절기 교체 장치. Robertshaw 가스 온도 조절기는 금속에 과도한 응력을 가하지 않으면서 높은 감도를 제공하며 정밀한 온도 제어가 필요한 가혹한 응용 분야에 적합합니다. 부식을 방지하고 최대 화씨 200도의 온도를 처리할 수 있는 두 개의 스테인리스 스틸 다이어프램이 있습니다. 이러한 제어 온도 조절 장치는 포지티브 스위치를 끄기 위해 DPST(더블 폴 싱글 스로우) 스냅 작동 메커니즘을 사용합니다. 이 Robertshaw 오븐 온도 조절기는 단단히 설치할 수 있도록 2개의 다른 위치에 터미널이 장착된 상태로 제공됩니다. 부착된 회전 스위치 또는 무한 스위치는 전기 발열체에 의해 생성되는 전력을 조절합니다. 최대 XNUMX인치의 줄기 길이를 가진 다양한 Robertshaw 오븐 온도 조절기 중에서 선택하십시오.
사용
Robertshaw 오븐 온도 조절 장치는 다양한 기능을 제공하므로 전기 레인지, 워밍 서랍 및 구역, 핫플레이트, 스페이스 히터, 바비큐 그릴 및 석영 히터에 유용합니다. 정확한 온도 제어 및 이중 극 작동이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
작동 메커니즘
Robertshaw 오븐 온도 조절 장치는 감지하는 온도에 따라 닫히고 열리는 스위치입니다. 그들은 액체로 채워진 온도 감지 전구가 열을 켜고 끄는 방식으로 내부적으로 오븐 온도를 감지하고 유지하는 제어 패널에 있습니다. 튜브는 온도를 가열하고 열을 다시 온도 조절 장치로 전달함으로써 그렇게 합니다. 설정 온도에 도달하면 온도 조절기가 열원을 차단하고 온도가 떨어지면 온도 조절기가 오븐 버너를 다시 활성화하여 다시 가열합니다. Robertshaw 가스 온도 조절기는 포지티브 오프를 위해 이중 극 단투 스냅 동작 메커니즘을 사용합니다. 대부분의 장치는 정확성과 내구성을 위해 헤비 듀티 터미널과 함께 은색 접점을 사용합니다.
특징
- Robertshaw 전기 가스 온도 조절 장치는 점화 시스템과 함께 기존의 오븐에서 전기 가열 용도로 사용됩니다.
- DPST(double pole single throw) 스냅 액션 메커니즘이 있어 즉각적이고 포지티브하며 피로하지 않습니다.
- 이 장치는 다이어프램의 매우 작은 움직임에 반응하여 매우 가까운 온도 차이를 만듭니다.
- 다이어프램 어셈블리에는 과열을 방지하기 위해 함께 전기적으로 용접되는 XNUMX개의 스테인리스 스틸 다이어프램이 있습니다.
- 이 Robertshaw 온도 조절 장치는 금속에 과도한 응력을 가하지 않고 최대 감도를 보장하며 쉬운 설치를 위해 XNUMX개의 다른 위치에 장착된 단자와 함께 제공됩니다.
- 포함된 전구 및 모세관은 구리, 스테인리스 스틸 및 니켈 도금 구리 변형으로 제공됩니다.
- Robertshaw 가스 온도 조절 장치에는 온도를 조절하는 다이얼이 있습니다.
호환 액세서리
- Robertshaw 8-32 UNC 너트: 이 8-32 UNC 너트는 빠른 설치를 위해 2.5나사 나사산이 있는 Robertshaw 온도 조절 장치를 장착하도록 설계되었습니다.
표준 및 승인
Robertshaw 가스 온도 조절기는 UL 등재 및 CSA 승인을 받아 사용자의 효율적인 성능과 최고의 안전을 보장합니다.
설치
- 기존 온도 조절기 제어 장치를 제거하여 모세관 라우팅 및 감지 전구가 납선 단자 연결부 및 오븐 장비로 들어가는지 확인합니다.
- 이전 컨트롤을 사용하여 다이얼 샤프트의 길이를 측정합니다. 이전 컨트롤에서 가져온 측정값과 가장 가까운 새 컨트롤의 그루브를 찾습니다. 펜치 두 개를 선택한 홈의 양쪽에 하나씩 놓고 스템 플랫에서 멀리 구부립니다.
- A4590-013 파일럿 라이트 키트를 사용하십시오(220V용으로만 별도 판매). 원하는 위치에 따라 나사를 제거하고 방금 제거한 나사 대신 표시등 키트에 제공된 긴 나사를 설치합니다. 지시등을 제 위치에 놓고 제공된 너트를 조입니다(과도하게 조이지 마십시오). XNUMX개의 리드선을 컨트롤의 단자에 연결합니다.
- 새 제어 장치의 모세관 및 감지 전구를 오븐 장비에 연결하고 필요한 경우 나사를 사용하여 터미널 와이어를 스페이드 터미널 어댑터에 연결합니다.
- 제공된 셀프 태핑 나사 XNUMX개를 사용하여 컨트롤을 장착하면 수평 및 팔너트 장착이 가능합니다.
- 샤프트에 새 다이얼 또는 기존 다이얼을 놓습니다. 꼭 맞지 않으면 드라이버를 샤프트에 넣고 약간 비틀어 샤프트를 벌리십시오.
자주하는 질문
가정용 온도 조절기의 수명은 얼마입니까?
온도 조절기의 수명은 제조업체, 모델 및 유형에 따라 다릅니다. 수리, 유지 보수 또는 교체를 위한 정해진 수명이 없지만 온도 조절 장치는 일반적으로 최소 10년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
Robertshaw 온도 조절기란 무엇입니까?
Robertshaw는 온도 조절 장치, 밸브, 구역 제어 장치, 타이머 및 기타 전자 HVAC 제어 부품 제조업체입니다. 온도 조절 장치는 에어컨 및 난방 시스템 작동을 담당하는 사용자 프로그래밍 가능 기후 제어 장치입니다.
오래된 Robertshaw 온도 조절 장치를 사용하는 방법은 무엇입니까?
- Robertshaw 온도 온도 조절기 스위치를 Cold 또는 Hot 위치로 밉니다.
- 프로그램 버튼을 누르고 3초간 유지합니다.
- 버튼을 눌러 프로그램을 시작할 시간(아침, 낮, 저녁 및 밤 모드)을 선택합니다.
- 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 온도를 선택합니다.
- 프로그램된 'a' 버튼을 누르면 다음 프로그램으로 이동합니다.
- 평일의 모든 프로그램에 대해 동일한 단계를 반복하십시오.
온도 조절기가 작동을 멈추게하는 원인은 무엇입니까?
마모된 전선, 느슨한 연결 및 노후된 전선과 같은 사고로 인해 결국 온도 조절 장치가 난방 시스템 또는 AC에 대한 연결이 끊어져 작동하지 않을 수 있습니다.
Robertshaw 온도 조절기를 어떻게 재설정합니까?
Robertshaw 온도 조절기를 재설정하려면 클립이나 이쑤시개와 같은 작은 물체를 사용하여 온도 조절기 하우징 전면의 작은 구멍 안에 있는 '재설정'이라고 표시된 버튼을 부드럽게 누릅니다.
온도 조절기에서 'System On +2'는 무엇을 의미합니까?
'시스템 켜짐 1' 기능은 냉각 또는 가열 단계에 전원이 공급될 때를 나타내는 반면, '시스템 켜기 +2' 기능은 두 번째 단계에 전원이 공급될 때를 나타냅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 호흡기
- 스퀴지
- 드럼 커버
- 가스 용접봉
- 본딩 및 접지 와이어 액세서리
- 호스 릴
- 경보기
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 연마재 장착 지점
- 관축 팬 및 액세서리
- CHASE DOORS 유연한 스윙 도어, 포레스트 그린
- APPROVED VENDOR 더블 컷 초경 Bur, 뾰족한 원추형
- EAZYPOWER 드릴 비트 HSS
- BANJO FITTINGS 스터 비 밸브 엔드 플레이트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 완전한 전도성 빈 센터
- GENERAL PIPE CLEANERS 풋 페달
- COOPER B-LINE 유형 3/3R 나사 덮개 정션 박스
- VESTIL SPHT 시리즈 P 핸들 핸드 트럭
- BALDOR / DODGE 임페리얼 IP, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 구면 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E17 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기