그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프로그래밍 가능한 릴레이 |
A | 4.5 |
깊이 | 2.2 " |
디스플레이 | LCD |
높이 | 3.54 " |
입력 전압 | 100-240 VAC |
입력 수 | 6 |
출력 수 | 4 |
출력 유형 | 계전기 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 입력 전압 | 항목 | 입력 수 | 출력 수 | 출력 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN-10C1DR-D-V2 | 30 | 12-24 VDC | 프로그래밍 가능한 릴레이 | 6 | 4 | 계전기 | 2.75 " | ₩ 483,717 | ||
ZEN-10C1DT-D-V2 | 30 | 12-24 VDC | 프로그래밍 가능한 릴레이 | 6 | 4 | 트랜지스터 | 2.75 " | ₩ 490,927 | ||
ZEN-10C3AR-A-V2 | 4.5 | 100-240 VAC | 프로그래밍 가능한 릴레이 | 6 | 4 | 계전기 | 2.75 " | ₩ 509,005 | ||
ZEN-10C3DR-D-V2 | 30 | 12-24 VDC | 프로그래밍 가능한 릴레이 | 6 | 4 | 계전기 | 2.75 " | ₩ 418,337 | ||
ZEN-10C4AR-A-V2 | 4.5 | 100-240 VAC | 프로그래밍 가능한 릴레이 | 6 | 3 | 계전기 | 2.75 " | ₩ 677,827 | ||
ZEN-10C4DR-D-V2 | 30 | 12-24 VDC | 프로그래밍 가능한 릴레이 | 6 | 3 | 계전기 | 2.75 " | ₩ 581,087 | ||
ZEN-20C1AR-A-V2 | 4.5 | 100-240 VAC | 프로그래밍 가능한 릴레이 | 12 | 8 | 계전기 | 4.82 " | ₩ 623,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.