그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
코일 VA 등급 | 0.9 ~ 1.1 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 15 |
연락처 양식 | SPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
접촉 등급 | 15A @ 110VAC / 24VDC |
120V에서 HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
설치 | 탑 플랜지 |
핀 | 8 |
푸시 테스트 | Manual |
소켓 | 플랜지 |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 핀 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 120V에서 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY1F-DC12 | 8 | 0.9 | 12 VDC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ₩ 18,550 | ||
LY1F-DC24 | 8 | 0.9 | 24 VDC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ₩ 18,025 | ||
Ly1f-Ac24 | 8 | 1 ~ 1.2 | 24 VAC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ₩ 18,025 | ||
LY1F-AC220 / 240 | 8 | 0.9 ~ 1.1 | 240 VAC | - | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | 1/2 | ₩ 19,127 | ||
LY2F-DC24 | 8 | 0.9 | 24 VDC | - | 10 | DPDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/3 | ₩ 21,525 | ||
LY2F-AC220 / 240 | 8 | 0.9 ~ 1.1 | 240 VAC | - | 10 | DPDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/3 | ₩ 21,525 | ||
LY3F-DC12 | 11 | 1.4 | 12 VDC | - | 10 | 3PDT | 10A @ 110VAC / 24VDC | 1/10 | ₩ 34,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.