SPEEDAIRE 다목적 에어 호스 벌크
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10A251 | 1 / 2 " | 0.856 " | ₩ 1,639,767 | |
A | 10A217 | 1 / 4 " | 0.543 " | ₩ 876,522 | |
A | 10A221 | 3 / 4 " | 1.189 " | ₩ 2,605,820 | |
A | 10A219 | 3 / 8 " | 0.687 " | ₩ 1,409,695 |
다목적 에어 호스 벌크
Speedaire 다목적 공기 호스는 니트릴 튜브와 커버를 갖추고 있어 오일, 용제 및 방향족 물질에 저항합니다. 이 호스는 건설 및 저압 스프레이 응용 분야에서 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호스 끝 부분에 호환되는 호스 피팅을 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 이 호스는 코일이 풀려 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않도록 릴에 보관할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디바이더 박스
- 수리 및 검사 태그
- 무선 진동 도구
- 의료 캐비닛
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 유압 호스
- 캐스터 및 휠
- 공기압 처리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- SLUGGER 환형 커터 M2
- GLEASON 꽃줄 중간 트롤리
- SHURTAPE 간지 테이프
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 4-5/8인치 외경, 검정색
- KLEIN TOOLS 쿨링 타올
- THOMAS & BETTS KVF18 시리즈 핀 터미널
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브 카트리지, FKM
- WRIGHT TOOL 워블 익스텐션, 16도
- BALDOR / DODGE 파라플렉스 플랜지
- BUSSMANN BCM 클래스 CC 보조 페룰 퓨즈 블록, 박스 러그 단자