항목 | 나침반 원형 커터 |
블레이드 길이 | 3.875 " |
블레이드 소재 | 고 탄소 공구강 |
색상 | 옐로우와 블랙 |
건설 | 사출 성형 및 금속 가공 |
Dia를 처리하십시오. | 1-1 / 4 " |
손잡이 길이 | 6 7 / 64 " |
손잡이 재질 | ABS 고 충격 플라스틱 |
핸들 타입 | 기능성 |
전체 길이 | 7 7 / 64 " |
타입 | 헤비 듀티, 컷 서클 3 "~ 12" |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8205513060 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.