그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 아연 도금 강판(G90) |
밴드 너비 | 0.27 " |
자재 | 아연 도금 강판(G90) |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 66.4mm에서 69.5mm |
크기 참조 | 695 / 10E |
타입 | 1 귀 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.09 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
원산지 | US |
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10500070 | 8.3mm에서 10.1mm | 0.27 " | 101 / 5.5E | 100 | 100 | ₩ 155,272 | |
10500000 | 8.9mm에서 10.5mm | 0.27 " | 105 / 5E | 100 | 100 | ₩ 34,109 | |
10500337 | 9.7mm에서 11.3mm | 0.27 " | 113 / 5E | 100 | 100 | ₩ 36,145 | |
10500333 | 10.4mm에서 12.3mm | 0.27 " | 123 / 6E | 100 | 100 | ₩ 36,145 | |
10500325 | 11.4mm에서 13.3mm | 0.27 " | 133 / 6E | 100 | 100 | ₩ 78,909 | |
10500334 | 11.9mm에서 14mm | 0.27 " | 140 / 6.5E | 100 | 100 | ₩ 36,145 | |
10500338 | 12.6mm에서 14.5mm | 0.27 " | 145 / 6E | 100 | 100 | ₩ 157,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.