그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DO 프로브 |
증폭기 | 아니 |
본체 재질 | ABS 플라스틱 |
케이블 길이 | 25ft. |
커넥터 | OAKTON 커넥터 |
지름 | 1.3 " |
접합 | 해당 사항 없음 |
길이 | 130mm |
최대. 압력 | 주변 |
측정 범위 | 0 ~ 200mS |
작동 온도 범위 | 0 ~ 80 ° C |
권장 용도 | 용존 산소 측정 |
유통 기한 | 6 개월 |
하위 카테고리 | 프로브 |
온도 감지기 | 가능 |
테스트 매개 변수 | 용존 산소 |
팁 모양 | 일주 |
타입 | 용존 산소 프로브 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9027106000 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 권장 용도 | 하위 카테고리 | 테스트 매개 변수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-35640-50 | 10ft. | 전도도 측정 | 미터 액세서리 | 용존산소 | ₩ 1,347,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.