그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매니 폴드 블록 |
Cv | 0.4 |
높이 | 1.375 " |
길이 | 2 15 / 16 " |
NPT 포트 | 1/8 인치 |
역 수 | 1 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481909040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 역 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229-676 | 1.375 " | 매니 폴드 블록 | 6.375 " | 1 | 1 11 / 16 " | ₩ 156,467 | ||
229-630 | 2.625 " | 매니 폴드 블록 | 4 9 / 16 " | 1 | 2 5 / 16 " | ₩ 181,352 | ||
229-749 | 3.5 " | 매니 폴드 블록 전체 크기 | 9.375 " | 1 | 3" | ₩ 340,987 | ||
229-748 | 3.5 " | 매니 폴드 블록 전체 크기 | 9.375 " | 1 | 3" | ₩ 364,735 | ||
229-881 | 2.625 " | 서브베이스 공통 배기 | 7.625 " | 1 | 2.62 " | ₩ 499,940 | ||
229-880 | 2.625 " | 서브베이스 공통 배기 | 7.625 " | 1 | 2.62 " | ₩ 323,627 | ||
229-524 | 1" | 매니 폴드 블록 | 1.84 " | 2 | 2" | ₩ 78,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.