그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 솔레노이드 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | -10도 ~ 115도 F |
바디 스타일 | 베이스 장착 |
CFM | 18 |
부피 계수 | 0.4 |
전기 연결 | 고정 배선 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 1 11 / 16 " |
전체 길이 | 5 15 / 16 " |
전체 폭 | 1 5 / 16 " |
재정의 | 비 잠금 플러시 |
파일럿 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
전력 소비 | 4.0W |
압력 범위 | 0 ~ 150 psi |
이동 기술 | 스풀 및 슬리브 |
진공 범위 | 0 ~ 28 "Hg |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 액추에이터 / 리턴 | 주변 온도. 범위 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152SA400K000030 | 6 5 / 16 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1 11 / 16 " | 1 / 4 " | 58W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 675,937 | ||
152SA400M000061 | 6 5 / 16 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1 11 / 16 " | 1 / 4 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | ₩ 667,170 | ||
11SAD400C000030 | 4 5 / 16 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 4.0W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 907,007 | ||
11SAD400O000030 | 4 5 / 16 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 4.0W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 791,857 | ||
11SAD400B000061 | 5" | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | ₩ 783,737 | ||
11SAD400E000061 | 5" | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | ₩ 908,110 | ||
L01SA4592060T30 | 3.125 " | 솔레노이드 / 스프링 | -10도 ~ 115도 F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 4.1W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 281,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.