항목 | 원통형 롤러 베어링 |
보어 직경. | 190mm |
케이지 재질 | 가공 된 황동 |
동적 부하 용량 | 156,236 파운드 |
필렛 반경 | 4.0 / 4.0의 mm |
Dia 외부 내부 링. | 230 mm |
외부 Dia. | 340mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.018mm |
롤러 재질 | 강철 |
정적 부하 용량 | 214,684 파운드 |
온도. 범위 | -13도 ~ 250도 |
관용 | + 0 / -0.015mm |
폭 | 55mm |
선박 중량 (kg) | 21.88 |
선박 높이 (cm) | 32.37 |
선박 길이 (cm) | 32.37 |
선박 폭 (cm) | 10.79 |
HS 코드 | 8482500000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.