그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 롤러 베어링 |
보어 직경. | 50mm |
케이지 재질 | 가공 된 황동 |
동적 부하 용량 | 14,837 파운드 |
필렛 반경 | 1.1 / 1.1의 mm |
Dia 외부 내부 링. | 59.5 mm |
외부 Dia. | 90mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.015mm |
롤러 재질 | 강철 |
정적 부하 용량 | 16,186 파운드 |
온도. 범위 | -13도 ~ 250도 |
관용 | + 0 / -0.012mm |
폭 | 20mm |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 7.25 |
선박 길이 (cm) | 7.25 |
선박 폭 (cm) | 2.42 |
HS 코드 | 8482500000 |
원산지 | JP |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 관용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN3019KC1NAP4 | 37mm | 95mm | 33000 파운드 | 145mm | -9 | 53500 파운드 | -20도 ~ 250도 | +20 | ₩ 2,327,710 | |
NN3020KC1NAP4 | 37mm | 100mm | 34500 파운드 | 150mm | -9 | 57500 파운드 | -20도 ~ 250도 | +20 | ₩ 2,477,142 | |
NN3021KC1NAP4 | 41mm | 105mm | 44500 파운드 | 160mm | -10 | 72500 파운드 | -20도 ~ 250도 | +20 | ₩ 2,520,542 | |
NN3022KC1NAP4 | 45mm | 110mm | 51500 파운드 | 170mm | -10 | 84500 파운드 | -20도 ~ 250도 | +20 | ₩ 2,968,840 | |
NN3024KC1NAP4 | 46mm | 120mm | 52500 파운드 | 180mm | -10 | 88000 파운드 | -20도 ~ 250도 | +20 | ₩ 3,304,962 | |
NN3008KC1NAP4 | 21mm | 40mm | 9750 파운드 | 68mm | -7 | 12500 파운드 | -20도 ~ 250도 | +12 | ₩ 1,224,142 | |
NN3009KC1NAP4 | 23mm | 45mm | 11600 파운드 | 75mm | -7 | 15400 파운드 | -20도 ~ 250도 | +12 | ₩ 1,314,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.