그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 농업 |
보어 직경. | 0.629 " |
보어 공차 | + 0 / -0.0003 " |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 1,740의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 쉘 알바니아 # 2 |
최대 RPM | 15,000 |
외부 Dia. | 1.378 " |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.0004 " |
씰 재질 | NBR |
방패 재질 | 녹에 강한 금속 |
정적 부하 용량 | 810의 파운드 |
온도. 범위 | -13도 ~ 250도 F |
폭 | 0.566 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8482105048 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. 공차 | 보어 직경. | 보어 공차 | 정적 부하 용량 | 폭 | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 윤활제/루브리컨트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203RRAR10 | + 0 / -0.0005 " | 0.635 " | + 0 / -0.0003 " | 1,030의 파운드 | 0.72 " | 나일론 | 2,160의 파운드 | 폴리렉스 EM | ₩ 30,380 | ||
204바바 | + 0 / -0.0004 " | 0.75 " | + 0 / -0.0004 " | 1,480의 파운드 | 0.61 " | 프레스 스틸 | 2,880의 파운드 | 셰브론 SRI # 2 | ₩ 37,852 | ||
204 프랑스 | + 0 / -0.0004 " | 0.632 " | + 0 / -0.001 " | 1,460의 파운드 | 0.735 " | 나일론 | 2,860의 파운드 | 켐플러스 EP-2 | ₩ 63,140 | ||
205RHN | + 0 / -0.0005 " | 0.751 " | + 0 / -0.001 " | 1,770의 파운드 | 0.7 " | 나일론 | 3,150의 파운드 | 녹 예방 | ₩ 44,310 | ||
205RTAN | + 0 / -0.0005 " | 0.751 " | +/- 0.005 " | 1,770의 파운드 | 0.828 " | 나일론 | 3,150의 파운드 | 쉘 알바니아 # 3 | ₩ 71,907 | ||
205TTB | + 0 / -0.0005 " | 0.751 " | +/- 0.005 " | 1,770의 파운드 | 1.38 " | 나일론 | 3,150의 파운드 | 쉘 알바니아 # 3 | ₩ 67,480 | ||
205TTH | + 0 / -0.0005 " | 0.937 " | +/- 0.005 " | 1,770의 파운드 | 1.38 " | 나일론 | 3,150의 파운드 | 쉘 알바니아 # 3 | ₩ 88,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.