그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 차폐 |
보어 직경. | 30mm |
보어 공차 | + 0 / -10 마이크론 |
케이지 재질 | 강철 |
윤활제/루브리컨트 | 건조 분말 |
최대 RPM | 50 |
외부 Dia. | 62mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -13 마이크론 |
씰 재질 | 바이 턴 |
방패 재질 | 강철 |
온도. 범위 | 화씨 390도 ~ 660도 |
폭 | 16mm |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8482105044 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. 공차 | 보어 직경. | 보어 공차 | 씰 재질 | 방패 재질 | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205FT150ZZ | + 0 / -13 마이크론 | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,800의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | 12mm | ₩ 72,800 | ||
6201HT200ZZ | + 0 / -11 마이크론 | 12mm | + 0 / -8 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 700의 파운드 | 화씨 300도 ~ 400도 | 10mm | ₩ 92,050 | ||
6203HT200ZZ | + 0 / -11 마이크론 | 17mm | + 0 / -8 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,100의 파운드 | 화씨 300도 ~ 400도 | 12mm | ₩ 148,680 | ||
6206HT200ZZ | + 0 / -13 마이크론 | 30mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 2,550의 파운드 | 화씨 300도 ~ 400도 | 16mm | ₩ 214,042 | ||
6204F604 | + 0 / -11 마이크론 | 20mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | - | 화씨 390도 ~ 660도 | 14mm | ₩ 178,465 | ||
6205F604 | + 0 / -13 마이크론 | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | - | 화씨 390도 ~ 660도 | 15mm | ₩ 228,357 | ||
608ZZC3 / L627 | - | 8mm | - | 강판으로 성형 된 합성 고무 | 녹에 강한 금속 | 315의 파운드 | -20도 ~ 250도 F | 7mm | ₩ 22,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.