그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매트 코너 |
백업 재료 | 0 |
색상 | 검정 |
길이 | 6" |
자재 | PVC 스폰지 |
두께 | 1" |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 매트 표면 패턴 | 백업 재료 | 색상 | 자재 | 두께 | 폭 | Sq 당 배수 구멍. Ft. | 가장자리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620S0035BY | 배수구 | - | 노란색 테두리가있는 검은 색 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 경 사진 | ₩ 653,730 | ||
620S0310BY | 배수구 | - | 노란색 테두리가있는 검은 색 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 경 사진 | ₩ 1,098,457 | ||
620S3060BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3 경사로 | ₩ 441,070 | ||
620S4272BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 3 '6 " | 18 | 3 경사로 | ₩ 621,442 | ||
620S3636BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 4 경사로 | ₩ 368,357 | ||
620S3696BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 4 경사로 | ₩ 917,892 | ||
620S3096BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3 경사로 | ₩ 661,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.