NOTRAX 620S3696BL 매트 피로 방지 재활용 36 x 96 램프 3개
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 0 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 18 |
가장자리 | 4 경사로 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 8ft. |
매트 속성 | 안티 슬립 |
매트 램프 재질 | 비닐 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | PVC |
배수 구멍의 모양 | 원 |
배수 구멍의 크기 | 0.875 "dia. |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1" |
용접 안전 | 아니 |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 매트 표면 패턴 | 백업 재료 | 색상 | 자재 | 두께 | 폭 | Sq 당 배수 구멍. Ft. | 가장자리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620S0035BY | 배수구 | - | 노란색 테두리가있는 검은 색 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 경 사진 | ₩ 653,730 | ||
620S0310BY | 배수구 | - | 노란색 테두리가있는 검은 색 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 경 사진 | ₩ 1,098,457 | ||
620S3060BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3 경사로 | ₩ 441,070 | ||
620S4272BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 3 '6 " | 18 | 3 경사로 | ₩ 621,442 | ||
620S3636BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 4 경사로 | ₩ 368,357 | ||
620S3096BL | 다이아몬드 플레이트 | - | 검정 | PVC | 1" | 30 " | 18 | 3 경사로 | ₩ 661,517 | ||
620S0035BL | 배수구 | - | 검정 | PVC | 1" | 3ft. | 18 | 경 사진 | ₩ 594,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.